メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。
扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。



取り付け条件が非常に限られており、何度も付け直しが必要となり、蓋の加工、蝶番も付け替えて結局2時間以上設置に時間を使った。サンプル画像にある蝶番の取り付け方以外では、本商品のスプリングが強く、蝶番が変形してしまうので注意が必要。
ご意見ありがとうございました。
開閉が困難なため取り付けが制限される商品なので
使用目的や開閉時、取り付け時の注意書きを
徹底すべし!
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。