LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 セーフラッチ GB25型
オリジナルデザインのつまみと、スライド式ラッチを組み合わせたラッチです。
つまみ先端の作動レバーとラッチの引っ掛りを十分とってあり、調整が容易です。
材質
ポリアミド(本体、ラッチ、)、ポリアセタール(受座、レバー)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)、ABS樹脂(つまみ)
付属品
十字穴付なべタッピンねじ3×14
質量(g)
32.5
適合扉厚(mm)
18~25
保持力N(kgf)
156.8(16)
内容量
1個
注意
ラッチの出る方向やつまみの向きによって使用するタイプが決まります。
レバー部、おねじ部(M14)にグリス、潤滑剤などが付かないようにしてください。おねじ部の破断などの原因になります。
ラッチ(本体)と受座の指定の掛代4 mmは必ず確保してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37935965
SL-GB25-I
アイボリー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37935974
SL-GB25-BR
ブラウン
¥
960
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください