曜日別特売

ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型

ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。

付属品
マウンティングプレート
十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様
(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)
使用温度:0 ℃~40 ℃
用途ドレッサーなどに最適です。材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)159開き角度(度)105材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋内容量1個
注意
扉を開く時、開き角度以上に押し上げないでください。また扉を閉じる時、無理に押し下げないでください。
別売品(一軸丁番、スライド丁番230-26/19T、スライド丁番G230-32/19T、スライド丁番GM100-32/19T)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37942983SDS-210-Wホワイト
2,630
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37942992SDS-210-Gグレー
2,630
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
37943001SDS-210-Uアンバー
2,630
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 備品破損時の部品交換用
医療・福祉・介護関連業

使用している備品プラスチック部分が劣化してしまうため部品破損があるときに交換用に購入。
1個づつ購入できリピートで購入しています。

対象商品 : 37942983
2017-04-28
用途: 自作工具BOXのふたの開閉に取り付けました。蓋が重いので、ふたつ付けました。
製造業

商品自体は問題ありません。が、取り付け図面が小さく大変わかりづらかった。一度方眼紙に起こしてから、取り付け穴の位置を決めたが、初めから取説に、実物大の取り付け穴位置を、入れておいてくれれば大変助かる。また、左右で2個使う場合は、蓋の傾斜やバランスによって、取り付け位置が変わってくる。閉めた状態でのアームのひじの部分が、下方向に長すぎ。もう少しコンパクトに出来るのでは。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする