曜日別特売

ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型

ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型 - LAMP(スガツネ工業)

鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。
組立済みです。

材質/仕上(本体)鋼、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(本体)焼付塗装(シルバー)サイズ(ベルト)H825×長さ2m質量(g)7200ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ290×支柱Φ60.5×H860色(本体)シルバー内容量1個
注意
使用する床面の材質によっては、平ベース用ピラマットの色が移ることがあります。
全7種類を絞り込む
ベルト色
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37958794AP-BR111M(SL)RDレッド
26,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
車上渡し
37958803AP-BR111M(SL)BUブルー
26,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37958812AP-BR111M(SL)YEイエロー
26,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37958821AP-BR111M(SL)GNグリーン
26,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37958837AP-BR111M(SL)BRブラウン
26,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37958846AP-BR111M(SL)GRグレー
26,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37958855AP-BR111M(SL)BLブラック
26,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする