曜日別特売

ミシン丁番 MH-83型

ミシン丁番 MH-83型 - LAMP(スガツネ工業)ミシン丁番 MH-83型 - LAMP(スガツネ工業)ミシン丁番 MH-83型 - LAMP(スガツネ工業)ミシン丁番 MH-83型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)
全長(mm)30幅(mm)81板厚(mm)1.6ねじ穴数6種類ミシン丁番適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450内容量1個
注意
扉推奨サイズは、扉1枚に対して丁番2個使いの際の値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37941574MH-83CR鋼/クロームめっき
450
449
494(税込)
当日出荷
37941583MH-83Sステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミシン丁番 MH-83型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37941574
2021-05-07
用途: エクステンションテーブルの補修
製造業

薄型だが強度は有りそうで満足している。金のラッカースプレーでアンティーク風にできた。

対象商品 : 37941583
2019-05-16
用途: 折りたたみの机の丁番の取り替え
玉家飲食業

この大きさと厚みは市販では売っていないです。しっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする