曜日別特売

ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型

ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 - LAMP(スガツネ工業)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。
軸の色および形状により、左右の見分けができます。
軸の識別色からトルク値の区別ができます。

用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37材質(軸)ポリブチレンテレフタレート仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート幅W(mm)14内容量1個
注意
取付側が板金などの板状の場合、ヒンジは板の断面で受けないでください。
軸に過大な負担が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制動方式
トルク値N・cm(kgf・cm)
識別色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37942791UDH-14AMS左回転80~150(8.2~15.3)
870839
839
923(税込)
3日以内出荷
37942807UDH-14BMS右回転80~150(8.2~15.3)
870839
669
アウトレット
736(税込)
当日出荷
残り2点です
37942816UDH-14AHS左回転150~250(15.3~25.5)
870839
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
37942825UDH-14BHS右回転150~250(15.3~25.5)
870799
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする