曜日別特売

ランプ印 引戸用ランナー スライドピース

ランプ印 引戸用ランナー スライドピース - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

インセット仕様の引戸部品です。
上下調節ねじを回して扉の上下調節ができるため、目地合わせが簡単です。

仕様
扉厚:16~20mm
扉質量:4kg以下
扉上下調節代:3mm
材質プラスチックブラウン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37951383ASDF-1
155
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37951383
2023-06-24
用途: 食器棚/下駄箱
丸山木工房

安いしスイスイ動くし高さも調整可能で使いやすい。仕込む加工はちょっと難しいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする