曜日別特売

ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160

ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160 - LAMP(スガツネ工業)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。
掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。

付属品
十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)
六角棒スパナ呼び4
掘込加工テンプレート
用途建具用長さ(mm)160材質亜鉛合金材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装種類標準仕上焼付塗装適合扉高さ(mm)2400以下付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能適合扉厚(mm)35以上開き角度(度)180適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ最小扉厚(mm)35最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900内容量1個
注意
ドアダンパー・クローザーを併用する場合は、下記からお選びください。扉質量は、蝶番とドアダンパー・クローザー両方の指定条件を満たす範囲で設定してください。
・ラプコンドアダンパー LDD-S型
・ラプコンドアダンパー LDD-V型
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37942082HES3D-160GLゴールド
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37942073HES3D-160SLシルバー
13,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする