曜日別特売

ランプ印 床固定ベルトリールパーティション

ランプ印 床固定ベルトリールパーティション - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 床固定ベルトリールパーティション - LAMP(スガツネ工業)

ベースが小さく邪魔になりにくい床固定タイプです。
化粧カバー付です。

ベルト色レッド材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(本体)鏡面研磨内容量1個
注意
家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37958751AP-BR911C(MR)RD(ベルト)H821×長さ2mベースΦ153.5×支柱Φ60.5×H856
49,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37958767AP-BR912C(MR)RD(ベルト)上段H961、下段H819×長さ2mベースΦ153.5×支柱Φ60.5×H995
49,000
取扱い終了
返品不可
37958776AP-BR901C(MR)RD(ベルト)H821×長さ2mベース150×75、支柱Φ60.5×H856
31,000
取扱い終了
返品不可
37958785AP-BR902C(MR)RD(ベルト)上段H961、下段H819×長さ2mベース150×75、支柱Φ60.5×H995
44,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする