曜日別特売

ランプ印 折りたたみブラケット BTO型

ランプ印 折りたたみブラケット BTO型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 折りたたみブラケット BTO型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 折りたたみブラケット BTO型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 折りたたみブラケット BTO型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 折りたたみブラケット BTO型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 折りたたみブラケット BTO型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。
不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。

内容量1個
注意
棚受使用時は、操作レバーを必ずロックしてください。
折りたたみ操作は常に棚板を持ちながら行ってください。操作しにくい用途・場所での使用や本品への負荷は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08524127BTO-300S300241211-612708050-1557ステンレス鋼(SUS304)
14,800
12,900
14,190(税込)
当日出荷
37931171BTO-300W300241211-612708050-1557
10,950
10,900
11,990(税込)
当日出荷
37931187BTO-380W------------
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37931171
2014-12-11
用途: 建築の内装工事に使用します
建設業・工事業

商品には問題ないが、もう少し手頃な値段であれば、助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする