LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 埋込取手 UTZ-130型
本品は手掛かりがあります。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×8
スペーサー
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質(本体)
亜鉛合金
全長(mm)
130
高さ(mm)
10
質量(g)
105
種類
取手
仕上
本体:サテン銅めっき、カップ:ブラック
取付け方法
めねじ
材質(カップ部)
ハイインパクトスチロール
取付穴深さ(mm)
16
内容量
1個
注意
木部取付用ねじは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37925736
UTZ-130SCP
116
¥1,800
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった