曜日別特売

ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付

ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。
ブラケットの厚みが3 mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。
軸抜け防止機能付で安全です。

適合扉厚(mm)33~42適合扉高さ(mm)2300以下適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30材質/仕上(本体)亜鉛合金、(ブラケット、抜け防止六角ボルト、抜け防止平座金)ステンレス鋼(SUS304)、(キャップ)ABS樹脂/(本体)シルバー焼付塗装、(ブラケット)バレル研磨、(キャップ)ホワイト最大扉厚(mm)42最小扉厚(mm)33最大扉高さ(mm)2300最大扉幅(mm)850内容量1組
注意
取付の際上下の軸がずれないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37942064PH-01
9,900
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37942064
2023-11-27
用途: 重量ドアに使用
とんち造作計画建設業・工事業

高さ1.8m 幅は0.85mの木製ドア(4mm厚の鏡を貼ったもの)に使用。
丁番では耐えられないと判断して、「LAMP」ブランドのピポットヒンジを選びました。
戸への欠き込み(鑿やマルチツールで)が必要なのがやや手間ですが、抜群の安定性。
クライアントも安心して末永く使ってくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする