LAMP(スガツネ工業)
ワンタッチ丁番 インセット仕様
8万回開閉試験をクリアしています。
ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。
扉の3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/ニッケルめっき
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
21.5
最大扉幅(mm)
600
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37941075
23301S
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください