LAMP(スガツネ工業)
ワンタッチ丁番 全かぶせ仕様
8万回開閉試験をクリアしています。
ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。
扉の3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/ニッケルめっき
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
21
最大扉幅(mm)
600
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37941057
23001S
12.8
16
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941066
23101S
15.8
19
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください