曜日別特売

ワンタッチ丁番 中帆立用

ワンタッチ丁番 中帆立用 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ丁番 中帆立用 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ丁番 中帆立用 - LAMP(スガツネ工業)

8万回開閉試験をクリアしています。
ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。
扉の調整は、3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)
連続する開き扉タイプのキャビネットに最適です。中帆立とそれに取り付ける蝶番の数も半分に減り、コストや作業効率のアップにつながります。

材質亜鉛合金 (ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき仕様中帆立仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最大扉幅(mm)600内容量1個
注意
蝶番とカップ(別売品)はセットでご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3794110223201D
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする