曜日別特売

家具用丁番 TTS型

家具用丁番 TTS型 - LAMP(スガツネ工業)家具用丁番 TTS型 - LAMP(スガツネ工業)家具用丁番 TTS型 - LAMP(スガツネ工業)家具用丁番 TTS型 - LAMP(スガツネ工業)家具用丁番 TTS型 - LAMP(スガツネ工業)家具用丁番 TTS型 - LAMP(スガツネ工業)家具用丁番 TTS型 - LAMP(スガツネ工業)家具用丁番 TTS型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)
材質黄銅種類平丁番ねじ穴数6内容量1個
注意
耐荷重は2ケ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
長さ(mm)
材質/仕上
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37941294TTS-801M4.53856135276-Φ3 アナ、サラ1.938黄銅(真鍮)/研磨仕上27
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37941303TTS-801WB4.53856135276-Φ3 アナ、サラ1.938黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき27
2,250
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941312TTS-802M5.25067185326-Φ3.5アナ、サラ2.350黄銅(真鍮)/研磨仕上32
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37941321TTS-802WB5.25067185326-Φ3.5アナ、サラ2.350黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき32
2,650
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37941337TTS-803M6.16577.5255386-Φ3.6アナ、サラ2.565黄銅(真鍮)/研磨仕上38
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37941346TTS-803WB6.16577.5255386-Φ3.6アナ、サラ2.565黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき38
3,150
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
37941355TTS-804M7.175810.5275426-Φ3.8アナ、サラ2.675黄銅(真鍮)/研磨仕上42
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37941364TTS-804WB7.175810.5275426-Φ3.8アナ、サラ2.675黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき42
3,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37941312
2018-09-01
用途: キャビネット扉
製造業

やや個体差があるものの、問題なく使用出来ました。
厚みもしっかりあり、頑丈そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする