曜日別特売

棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用

棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用 - LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用 - LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用 - LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用 - LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用 - LAMP(スガツネ工業)

Φ10穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。

用途可動棚材質ABS樹脂差込サイズ(Φmm)9.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
注意
プラスチック製品のため、長期使用の場合強度劣化することがあります。(紫外線の影響を含む)
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25560606SS-321IM-P5001箱(500個)アイボリー
5,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
25560615SS-321IW-P10001箱(1000個)アイボリー
8,250
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
25560624SS-321BRM-P5001箱(500個)ブラウン
5,500
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
25560633SS-321BRW-P10001箱(1000個)ブラウン
9,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
37931616SS-321IM(オス)1個アイボリー
7
取扱い終了
代替品有
37931625SS-321IW(メス)1個アイボリー
6
取扱い終了
代替品有
37931634SS-321BRM(オス)1個ブラウン
7
取扱い終了
返品不可
代替品有
37931643SS-321BRW(メス)1個ブラウン
6
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37931616SS-321IM(オス)25560606SS-321IM-P500SS-321IM(オス) 棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560606棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用LAMP(スガツネ工業)1箱(500個)
5,298
税込5,828
内容量に違いがあります
37931625SS-321IW(メス)25560615SS-321IW-P1000SS-321IW(メス) 棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560615棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用LAMP(スガツネ工業)1箱(1000個)
6,598
税込7,258
内容量に違いがあります
37931634SS-321BRM(オス)25560624SS-321BRM-P500SS-321BRM(オス) 棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560624棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用LAMP(スガツネ工業)1箱(500個)
4,798
税込5,278
内容量に違いがあります
37931643SS-321BRW(メス)25560633SS-321BRW-P1000SS-321BRW(メス) 棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560633棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用LAMP(スガツネ工業)1箱(1000個)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする