曜日別特売

堀込引手 CO853型

堀込引手 CO853型 - LAMP(スガツネ工業)堀込引手 CO853型 - LAMP(スガツネ工業)堀込引手 CO853型 - LAMP(スガツネ工業)堀込引手 CO853型 - LAMP(スガツネ工業)堀込引手 CO853型 - LAMP(スガツネ工業)堀込引手 CO853型 - LAMP(スガツネ工業)堀込引手 CO853型 - LAMP(スガツネ工業)

シンプルなデザインの丸型埋込引手です。
本品は手掛かりがあります。

材質亜鉛合金(ZDC)/プラスチックブラック高さ(mm)3種類堀込引手外径(Φmm)35取付穴深さ(mm)13内容量1個
注意
銅古美めっき仕上げは、仕上げ色にバラつきが出ます。現品にてご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37925842CO853-WB亜鉛合金+プラスチック/ホワイトブロンズめっき
2,420
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
37925851CO853-SG亜鉛合金+プラスチック/サテンゴールドめっき
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
37925867CO853-CR亜鉛合金+プラスチック/クロームめっき
2,420
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
37925876CO853-GB亜鉛合金+プラスチック/銅古美めっき
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする