LAMP(スガツネ工業)
180°開き丁番 417-9101型
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途
インセット扉用
材質(本体)
亜鉛合金
材質(フック)
焼結鉄/ブラック
仕様
スナップイン/M5ねじ穴
適合板厚(mm)
1.2~1.7
材質(軸)
鋼/光沢クロメート処理
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37883264
417-9101.00-00015
¥4,250
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった