417-9101.00-00015 180°開き丁番 417-9101型 LAMP(スガツネ工業) 37883264

417-9101.00-00015 180°開き丁番 417-9101型 LAMP(スガツネ工業) 37883264
417-9101.00-00015 180°開き丁番 417-9101型 LAMP(スガツネ工業) 37883264
417-9101.00-00015 180°開き丁番 417-9101型 LAMP(スガツネ工業) 37883264
417-9101.00-00015 180°開き丁番 417-9101型 LAMP(スガツネ工業) 37883264
417-9101.00-00015 180°開き丁番 417-9101型 LAMP(スガツネ工業) 37883264
417-9101.00-00015 180°開き丁番 417-9101型 LAMP(スガツネ工業) 37883264
417-9101.00-00015 180°開き丁番 417-9101型 LAMP(スガツネ工業) 37883264

180°開き丁番 417-9101型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37883264
品番
417-9101.00-00015
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
扉のつり込みもワンタッチとなります。

用途
インセット扉用
仕様
スナップイン/M5ねじ穴
材質(本体)
亜鉛合金
適合板厚(mm)
1.2~1.7
材質(軸)
鋼/光沢クロメート処理
材質(フック)
焼結鉄/ブラック
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする