LAMP(スガツネ工業)
270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 面付丁番 218-93型
ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。
用途
インセット扉用
材質
ステンレス鋼(SCS14)
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
サテン仕上
開き角度(度)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37883081
218-9301
4
40
25
7.5
25
40
5
9
¥5,130
¥
4,598
¥5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37883097
218-9302
6
50
30
10
30
50
6
11.5
¥5,440
¥
4,598
¥5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883106
218-9303
8
60
36
12
36
60
8
15
¥6,290
¥
5,698
¥6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください