曜日別特売

4-リップシールゴムパッキン

4-リップシールゴムパッキン - LAMP(スガツネ工業)4-リップシールゴムパッキン - LAMP(スガツネ工業)4-リップシールゴムパッキン - LAMP(スガツネ工業)

はめ込むだけで取り付けできます。

材質エチレンプロピレンゴムブラック長さ(m)1表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
溝の幅は8.6 mmより小さくしないでください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37902487209-0118 1m181616
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37902496209-0120 1m201818
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
37902505209-0122 1m222020
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37902514209-0124 1m242222
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
37902523209-0126 1m262424
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
37902532209-0128 1m282626
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
29038888209-0118 2m181616
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
29038897209-0118 3m181616
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
29038906209-0118 4m181616
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
29038915209-0118 5m181616
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
29038924209-0118 10m181616
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29038933209-0118 20m181616
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29038949209-0118 30m181616
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29038958209-0120 2m181616
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
29038967209-0120 3m181616
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
29038976209-0120 4m181616
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
29038985209-0120 5m181616
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29038994209-0120 10m181616
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039003209-0120 20m181616
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039019209-0120 30m181616
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039028209-0122 2m181616
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039037209-0122 3m181616
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039046209-0122 4m181616
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039055209-0122 5m181616
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039064209-0122 10m181616
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039073209-0122 20m181616
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039089209-0122 30m181616
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039098209-0124 2m181616
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039107209-0124 3m181616
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039116209-0124 4m181616
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039125209-0124 5m181616
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039134209-0124 10m181616
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039143209-0124 20m181616
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039159209-0124 30m181616
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039168209-0126 2m261616
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039177209-0126 3m261616
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
29039186209-0126 4m261616
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039195209-0126 5m261616
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039204209-0126 10m261616
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039213209-0126 20m261616
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039229209-0126 30m261616
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039238209-0128 2m181616
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039247209-0128 3m181616
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039256209-0128 4m181616
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039265209-0128 5m181616
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039274209-0128 10m181616
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039283209-0128 20m181616
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29039299209-0128 30m181616
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする