曜日別特売

CRパッキン 角形

CRパッキン 角形 - LAMP(スガツネ工業)CRパッキン 角形 - LAMP(スガツネ工業)CRパッキン 角形 - LAMP(スガツネ工業)
(8件のレビュー)

使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。

仕様
(圧縮応力)400(gf/cm2))
(耐オゾン性)48hr ノンクラック
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴムブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]内容量1本
注意
1 m単位の販売となります。
137件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
長さ(m)
商品状態
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29039956CR-1003 2m32-10
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
29039965CR-1003 3m33-10
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
29039974CR-1003 4m34-10
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
29039983CR-1003 5m35-10
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
29039999CR-1003 10m310-10
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
29040008CR-1003 20m320-10
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040017CR-1003 30m330-10
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040026CR-1003 40m340-10
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040035CR-1003 50m350-10
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040044CR-1003 100m3100-10
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040053CR-1505 2m52-15
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
29040069CR-1505 3m53-15
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
29040078CR-1505 4m54-15
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
29040087CR-1505 5m55-15
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
29040096CR-1505 10m510-15
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
29040105CR-1505 20m520-15
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040114CR-1505 30m530-15
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
29040123CR-1505 40m540-15
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040139CR-1505 50m550-15
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040148CR-1508 2m82-15
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
29040157CR-1508 3m83-15
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040166CR-1508 4m84-15
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
29040175CR-1508 5m85-15
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040184CR-1508 10m810-15
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040193CR-1508 20m820-15
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040209CR-1508 30m830-15
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040218CR-1508 40m840-15
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040227CR-1508 50m850-15
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040236CR-2003 2m32-20
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
29040245CR-2003 3m33-20
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040254CR-2003 4m34-20
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040263CR-2003 5m35-20
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
29040279CR-2003 10m310-20
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040288CR-2003 20m320-20
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040297CR-2003 30m330-20
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040306CR-2003 40m340-20
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040315CR-2003 50m350-20
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040324CR-2003 100m3100-20
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040333CR-2006 2m62-20
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
29040349CR-2006 3m63-20
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29040358CR-2006 4m64-20
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
29040367CR-2006 5m65-20
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040376CR-2006 10m610-20
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
29040385CR-2006 20m620-20
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
29040394CR-2006 30m630-20
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040403CR-2006 40m640-20
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29040419CR-2006 50m650-20
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29040428CR-2010 2m102-20
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
29040437CR-2010 3m103-20
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
29040446CR-2010 4m104-20
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29040708
2023-03-16
用途: 車の保護のため

しっかりとした質感で緩衝材としての機能は十分だと感じました。
屋外で使っているので耐久性がどうかを見ていきたい。

対象商品 : 29040726
2020-06-16
用途: 車両の隙間埋めに使用
不動産業

探していたサイズにピッタリ、硬さ柔らかさも希望通りだった。

対象商品 : 37902776
2019-03-01
用途: 食洗器の2ドア部分のパッキンに
その他業種

良いものが手に入りました。もう買い替えしないといけない食洗器なのですが、パッキンさえ交換すれば大丈夫です。
残念なのは幅は5mm足りませんでした。パッキンが金具に隠れていたので寸法を測り間違えました。
でも、厚みがある商品なので交換して使ってみたら、水漏れがありません。
しばらく使えます。商品がしっかりしていて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09488195
2018-10-13
用途: インタークーラーの冷却風シール

従来は、純正ウレタンスポンジの耐久性に難ありでエプトシーラーに変更。耐久性に問題はなくなったものの、変形時の反発性が鈍く応答力に問題あり。今回CRスポンジ製で再施工してみるが、反発性はよろしいような気はするが、ゴム硬度がやや高すぎるような感じ。硬度15くらいがベストかなと思うが、先ずはやってみましょう。

対象商品 : 09488195
2018-05-24
用途: 船のメンテナンス
運輸・通信業

船のハッチのSEALに使用しましたが、硬さが探していたものとぴったりでした。

2が参考にしています
対象商品 : 37902812
2018-01-25
用途: クーラーボックスのシーリング
建設業・工事業

クッション性は良好です。長いものが手に入る点がありがたいです

対象商品 : 37902821
2018-06-16
用途: 車両のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

1メートルではつながないといけなかったので5メートル物があれば

対象商品 : 37902821
2017-07-27
用途: コア削孔用の吸着ベースのゴムの交換
有限会社サンエイメンテナンス建設業・工事業

もう少し厚みのあるゴムを探していたが見つからないので購入してみました、材質はとてもマッチしていて新品のような吸着力に蘇りました、なかなか同じような用途で使われる方はいないと思いますが、とても良いゴムです、おすすめ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする