LAMP(スガツネ工業)
CRパッキン 丸形
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
仕様
(圧縮応力)400(gf/cm
2
))
(耐オゾン性)48hr ノンクラック
用途
計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質
クロロプレンゴム
色
ブラック
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-25~100
硬さ
20(耐熱老化性:22)
伸び(%)
300(耐熱老化性:250)
引張強度(MPa)
1.5
見掛密度(g/cm
3
)
0.4
吸水率(%)
5wt以下
100%モジュラス(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[-]
内容量
1本(1m)
注意
1 m単位の販売となります。
全26種類を絞り込む
寸法D(mm)
4
5
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29041049
CR-M4 2m
4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041058
CR-M4 3m
4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041067
CR-M4 4m
4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041076
CR-M4 5m
4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041085
CR-M4 10m
4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041094
CR-M4 20m
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041103
CR-M4 30m
4
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041119
CR-M4 40m
4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041128
CR-M4 50m
4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041137
CR-M4 100m
4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041146
CR-M4 200m
4
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041155
CR-M5 2m
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041164
CR-M5 3m
4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041173
CR-M5 4m
4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041189
CR-M5 5m
4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041198
CR-M5 10m
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041207
CR-M5 20m
4
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041216
CR-M5 30m
4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041225
CR-M5 40m
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041234
CR-M5 50m
4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041243
CR-M5 100m
4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29041259
CR-M5 200m
4
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43332005
CR-M4 1m
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43332014
CR-M5 1m
5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37902724
CR-M4
4
¥
240
取扱い終了
返品不可
37902733
CR-M5
5
¥
250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください