LAMP(スガツネ工業)
アルミ押出つまみ AOT35型
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。
中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質
アルミニウム合金
高さ(mm)
10
材質(本体)
アルミ合金
種類
特殊形
寸法P(mm)
160
仕上
(本体)ステンレス調アルマイト処理
取付部
めねじ
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
8
材質(取付部)
アルミ合金
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37867882
AOT35-180
129
180
2
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867891
AOT35-340
243
340
3
¥
7,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867907
AOT35-500
358
500
4
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください