曜日別特売

アルミ弓形ハンドル SOR型

アルミ弓形ハンドル SOR型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドル SOR型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドル SOR型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドル SOR型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドル SOR型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドル SOR型 - LAMP(スガツネ工業)

デザイン性に優れた流線型のハンドルです。
長さ違いなど別注対応可能です。

用途鉄道車両など材質アルミ合金ねじ径MM6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
片面取付用です。両面取付はできません。
全6種類を絞り込む
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37866972SOR-400S385(390)(323)335ステンレス調/アルマイト
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37866981SOR-400BL385(390)(323)335ブラック/アルマイト
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37866997SOR-600S495(600)(502)522ステンレス調/アルマイト
19,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867006SOR-600BL495(600)(502)522ブラック/アルマイト
19,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
37867015SOR-800S605(816)(686)710ステンレス調/アルマイト
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867024SOR-800BL605(816)(686)710ブラック/アルマイト
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする