LAMP(スガツネ工業)
ガラス扉用フェイスプレート
SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。
付属品
十字穴付皿小ねじM4×14(2本)
スペーサー(2ヶ)
材質
(フェイス・プレー)亜鉛合金
(スペーサー)ABS
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
質量(g)
25
仕上
クロームめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
関連部品
内容量
1個
注意
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37889801
SDS-50G-CR
¥
750
¥
659
¥
379
アウトレット
¥
417
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください