LAMP(スガツネ工業)
スチールベアリング
スチールで構成された高荷重ベアリングです。
特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
軸径d2(Φmm)
ねじの呼び
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37899355
AS-22-A1.5-5.5
8
-
22
-
5.5
6
-
22
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37899364
AS-26-A1.5
8
-
26
-
3.5
6
-
26
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37899373
AS-22-B2-11
8
-
22
-
-
-
M6
22
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
37899382
AS-26-B2-11
8
-
26
-
-
-
M6
26
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37899391
A-19-B1
6
1
-
19
-
-
M6
-
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37899407
A-19-B2
6
2
-
19
-
-
M6
-
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27023307
AS-608ZZ-2
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方