ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型

ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 - LAMP(スガツネ工業)

アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。
フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。
アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。
(耐食性はSUS304相当)
アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。

付属品
EY-R50:
六角穴付皿小ねじM5×16
(ステンレス鋼)
EY-R60:
六角穴付皿小ねじM6×16
(ステンレス鋼)
EY-R80:
六角穴付皿小ねじM8×16
(ステンレス鋼)
用途船舶、マリン関連の家具および設備など材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)内容量1個
注意
耐食性はSUS304相当
SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37902261EY-R50481-11949914.5545.5
8,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
37902277EY-R60481-12081761666.56.6
9,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37902286EY-R80481-12163851988.59
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする