ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット AS-PTB

ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット AS-PTB - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット AS-PTB - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット AS-PTB - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット AS-PTB - LAMP(スガツネ工業)

アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。
ジョイントシステムPJ型ねじ穴あり仕様専用です。

仕様
キャビネット幅内寸法:300~1200 mm(縦型仕様)、300~900 mm(横型仕様)、600~1800 mm(横型仕様【両開き】)
キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様)、100~1200 mm(横型仕様)、100~1200 mm(横型仕様【両開き】)
キャビネット奥行内寸法:330 mm以上(縦型仕様)、330 mm以上(横型仕様)、330 mm以上(横型仕様【両開き】)
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨内容量1個
注意
ブラケット単品でご注文いただく場合、取付ねじは付属していません。アルミフレームや製品に合わせて、適切な長さの取付ねじをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37878355AS-PTB
590519
419
アウトレット
461(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする