ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)

ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) - LAMP(スガツネ工業)

肉厚で堅牢な構造です。
掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。

付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37875013BLT-4540141263.54530332
2,250
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37875022BLT-604817157.53.86037452
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37875031BLT-8065201884.38053623
4,100
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
37875047BLT-10080232194.810066793
5,100
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
37875056BLT-120902724105.112095984
6,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする