曜日別特売

ステンレス鋼製スライドレールSNS35W

ステンレス鋼製スライドレールSNS35W - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレールSNS35W - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレールSNS35W - LAMP(スガツネ工業)

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全開時に、簡易的に保持します。

種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304BA)高さ(mm)35.3仕上素地推奨ねじ呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37894543SNS35W-30---260.3273-260.327319.1327.2327.2304.8623/ペア
9,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894552SNS35W-35--298.4311.1323.8-311.1323.819.1377.9377.9355.6586/ペア
10,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894561SNS35W-40--349.2361.9374.6250.8361.9374.619.1428.7428.7406.4555/ペア
11,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894577SNS35W-45212.7-400412.7425.4301.6412.7425.419.1479.5479.5457.2516/ペア
12,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894586SNS35W-50238.1365.1450.8463.5476.2352.4463.5476.219.1530.3530.3508475/ペア
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37894595SNS35W-55263.5415.9501.6514.3527403.2514.352719.1581.2581.2558.8444/ペア
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894604SNS35W-60288.946.7552.4565.1577.8454565.1577.819.1631.9631.9609.6413/ペア
17,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894613SNS35W-65314.3517.5603.2615.1628.6504.8615.9628.619.1682.7682.7660.4382/ペア
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894622SNS35W-70339.7568.3654666.7679.4555.6666.7679.419.1733.5733.5711.2355/ペア
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする