ステンレス鋼製ハンドル 980642

ステンレス鋼製ハンドル 980642 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980642 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980642 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980642 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。

付属品
980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)1質量(g)52.5種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)8.5内容量1個
注意
取り付けにはスペーサーとM3サラ小ねじをご用意ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法R1(mm)
寸法R2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37868275980642602525502725354519.5Φ4147
2,670
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製ハンドル 980642
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37868275
2016-05-30
用途: 船の床
株式会社テレフォンサービス

質感は良好に思えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする