ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。

材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)154外形寸法D(mm)105仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)215空気流通面積(mm2)3700内容量1個
注意
取付穴ピッチ寸法はばらつきがあります。現品にてご確認ください。
ヘアライン仕上の方向に統一性はありません。あらかじめご了承ください。
空気流通部に指などを入れないでください。素材の断面などによりケガをする恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379002131-2211
5,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: BOX内設置のモーター用の換気口として
長崎工業所

バリの処理はしてありませんが、取り付けてしまうと触れなくなるので製品としては完璧だと思います。思った通りの商品で大変満足しています。部品として少々値が張るなとは思いますが、金型の用意や加工を考えると、単発で必要な方はもってこいの製品だと思います。

対象商品 : 37900213
2021-10-25
用途: 換気口として
ヒューネット・オン株式会社建設業・工事業

精度の高い良い商品でした。
取り付けた際、サイズ表示より小さく感じるので開口寸法等判り易さの表示が欲しい。

対象商品 : 37900213
2014-02-14
用途: ユニットの換気
建設業・工事業

メーカーに在庫が無く困って居たので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする