LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
形状
角型
質量(g)
308
外形寸法D(mm)
215
仕上
ヘアーライン
取付け方法
面付
空気流通面積(mm
2
)
7500
内容量
1個
注意
取付穴ピッチ寸法はばらつきがあります。現品にてご確認ください。
ヘアライン仕上の方向に統一性はありません。あらかじめご了承ください。
空気流通部に指などを入れないでください。素材の断面などによりケガをする恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37900195
1-2222
¥
8,430
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください