LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状の帽子掛です。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
吊下荷重N(kgf)
(帽子掛部)196[20]
(フック部)372.4[38]
仕様
大型防止掛
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
500
種類
帽子掛
奥行(mm)
105
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37902042
XL-SB-210-S
サテン仕上
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37902051
XL-SB-210-M
鏡面研磨
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください