ステンレス鋼製房掛 KB-F-75

ステンレス鋼製房掛 KB-F-75 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製房掛 KB-F-75 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製房掛 KB-F-75 - LAMP(スガツネ工業)

フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。

材質
(受座・フック部)ステンレス鋼(SUS303)
(軸座)ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準奥行(mm)27仕上鏡面研磨取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS303)付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37902164KB-F-75
5,980
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする