LAMP(スガツネ工業)
収納扉用スライドレール
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。
スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
種類
リニア形
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理
材質
鋼
仕上
光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
関連部品
内容量
1本
注意
扉を閉じる時は、扉を最後まで引き出してから閉じてください。故障の原因となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37890325
AL-78-14
336.6
320.7
219.1
-
267.6
267.6
355.6
¥
2,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37890334
AL-78-16
387.4
371.5
269.9
-
318.4
318.4
406.4
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37890343
AL-78-19
463.6
447.7
346.1
231.8
394.6
394.6
482.6
¥
3,430
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
37890352
AL-78-24
590.6
574.7
473.1
295.3
521.6
521.6
609.6
¥
4,140
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください