スライドレール 3701

スライドレール 3701 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3701 - LAMP(スガツネ工業)

サーバーラック専用です。
厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。

用途サーバーラック専用材質高さ(mm)37種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ超低頭ねじM4(頭高さ1.2mm以下)幅W(mm)8.3材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理内容量1セット
注意
サーバーラック専用スライドレールです。その他の用途には使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
378957153701-12300
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
378957243701-14350
7,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
378957333701-16400
7,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
378957423701-18450
7,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
378957513701-20500
8,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
378957673701-22550
8,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
378957763701-24600
8,800
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
378957853701-26650
8,900
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
378957943701-28700
9,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする