曜日別特売

スライドレール 4608

スライドレール 4608 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4608 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時に簡易的に保持します。
アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

材質高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)幅W(mm)12.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1セット
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央での静止荷重です。
このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
全10種類を絞り込む
レール長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
378956114608-10250
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
378956274608-12300
3,820
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
378956364608-14350
4,040
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
378956454608-16400
4,140
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
378956544608-18450
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
378956634608-20500
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
378956724608-22550
4,880
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
378956814608-24600
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
378956974608-26650
5,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
378957064608-28700
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37895645
2021-07-04
用途: 引き出しの交換部品

交換部品のメーカーなどわからず、寸法だけで購入決定しました。取付穴位置が一部変わり穴あけが必要でしたが、取り付け後の性能に変わりはなく十分満足できました。

対象商品 : 37895663
2016-03-16
用途: 引き出しの修理

価格が手ごろで使いやすい。

対象商品 : 37895706
2013-08-01
用途: スライドドアのレールとして使用

新規店舗のガンブースにおけるスライドドア用のレールとして使用。
ドア自体の重量が10kg未満なので,十分使用に耐えている。
動作時の抵抗も少なく,非常にスムーズに開閉している。
ただ,購入後数日で値下げは…勘弁してください(笑)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする