スライドレール 4638

スライドレール 4638 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4638 - LAMP(スガツネ工業)

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。
中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。

種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様プッシュオープン機構付材質高さ(mm)45.4仕上光沢クロメート処理推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
引き出しが閉じているとき、前板が押されると不意に引き出しが開く場合があります。
強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
閉じた状態で引き出しを強く引っ張らないでください。レールが破損する場合があります。
プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
378951734638-14----224128--22412.7356356350441/ペア
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
378951824638-16----288128256--12.7406406400422/ペア
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
378951914638-18128---320-224320-12.7457457450392/ペア
7,100
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
378952074638-20128---384128224352-12.7508508500373/ペア
7,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
378952164638-22128--19241612822432041612.7559559550353/ペア
7,500
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
378952254638-24128224-416480128-35244812.7610610600333/ペア
8,700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
378952344638-26128224-416512128-35251212.7660660650304/ペア
9,200
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
378952434638-28128224448512576128-35254412.7711711700265/ペア
9,700
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする