スライドレール C1315

スライドレール C1315 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C1315 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C1315 - LAMP(スガツネ工業)

ヒンジ付のスライドレールで、扉を天板の上に収納する水平フリッパー扉に最適です。
扉を上方に持ち上げ押し込むと、扉はキャビネットの上をスライドし収納できます。
扉はキャビネットに対して全かぶせタイプが最適です。

用途水平フリッパー扉用材質高さ(mm)35.3種類リニア形仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)9.5材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1本
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37894035C1315-14350
4,410
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894044C1315-18450
4,750
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
37894053C1315-24600
5,080
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする