曜日別特売

スライドレール CBL-R20

スライドレール CBL-R20 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R20 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R20 - LAMP(スガツネ工業)

鋼製のスライドレールです。

高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)内容量1本
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37893247CBL-R20-200200
4,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893256CBL-R20-250250
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
37893265CBL-R20-300300
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893274CBL-R20-350350
6,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893283CBL-R20-400400
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893292CBL-R20-450450
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893301CBL-R20-500500
8,200
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893317CBL-R20-550550
8,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893326CBL-R20-600600
9,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893335CBL-R20-650650
8,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893344CBL-R20-700700
9,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893353CBL-R20-750750
9,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893362CBL-R20-800800
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする