LAMP(スガツネ工業)
つまみ 413-9201型
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途
シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)
亜鉛合金
種類
特殊形
仕上
(本体)マットクロームめっき
取付部
ワンタッチ形
材質(フック)
焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
9
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37869027
413-9201.00-00609
0.6~0.9
¥
2,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37869036
413-9201.00-00811
0.8~1.1
¥
2,540
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37869045
413-9201.00-01215
1.2~1.5
¥
2,540
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった