曜日別特売

つまみ 413-9202型

つまみ 413-9202型 - LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9202型 - LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9202型 - LAMP(スガツネ工業)

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。

用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37869054413-9202.00-008100.8~1.0
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37869063413-9202.00-011131.1~1.3
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37869072413-9202.00-012151.2~1.5
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37869081413-9202.00-020222.0~2.2
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする