トルクヒンジ PHB型

トルクヒンジ PHB型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHB型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHB型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHB型 - LAMP(スガツネ工業)

2万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。

用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金質量(g)34種類特殊形状使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)57.1仕上素地開き角度(度)360内容量1個
注意
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク値N・m(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37885793PHB33-0202.01[20.5]
4,700
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37885802PHB33-0302.79[28.4]
4,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
37885811PHB34-0202.01[20.5]
4,700
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37885827PHB34-0302.79[28.4]
4,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする