パイプハンドル 213型 パイプ

パイプハンドル 213型 パイプ - LAMP(スガツネ工業)パイプハンドル 213型 パイプ - LAMP(スガツネ工業)

ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。
本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。

材質アルミ合金高さ(mm)80種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)30取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形内容量1個
注意
ハンドル中央で操作してください。ラッチが正常に動作しなくなる場合があります。
全6種類を絞り込む
長さL(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
長さL(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37867076213-0401A174266300245(オフセットタイプ)
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867085213-0402A271366400345(オフセットタイプ)
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867094213-0403A315466500445(オフセットタイプ)
2,350
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
37867103213-0404A376566600545(オフセットタイプ)
2,570
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867112213-0405A412666700645(オフセットタイプ)
3,380
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867121213-0406A526766800745(オフセットタイプ)
3,380
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする