LAMP(スガツネ工業)
ハンドル 213-0515型
アルミ合金製のデザインハンドルです。
人間工学に基づいて設計した使い易いハンドルです。
用途
工作機械、医療機器、食品関連機器
材質
アルミ合金
仕上
アルマイト仕上
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37867977
213-0515.96-00500
517
500
¥
7,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867961
213-0515.96-00350
367
350
¥
3,360
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください