LAMP(スガツネ工業)
ハンドル 2LC型
握りやすい太さ、形状のハンドルです。
チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質
チタン合金
付属品
ステンレス鋼製ハンドルのみ付属:十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
種類
ハンドル
仕上
ショットブラスト
取付け方法
丸穴
推奨ねじ
M4(小ねじ)
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
内容量
1個
注意
チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
小ねじを使用される場合は下記表中の推奨小ねじをご用意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37867137
2LC-80TI
37
80
35
5
32
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867146
2LC-120TI
62
120
36
5
64
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867155
2LC-150TI
96
150
42
6
89
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください