LAMP(スガツネ工業)
ハンドル 413-9004型
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。
別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質(ハンドル)
ポリアミド
色
ブラック
寸法L(mm)
172
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
128
寸法B(mm)
28
寸法P(mm)
150
寸法h1(mm)
39
材質(フック)
焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37867487
413-9004.00-00015
0.8~1.5
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867496
413-9004.00-00020
1.3~2.0
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった